Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VBW Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
VBW Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
VBW Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
VBW Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
VBW Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
VBW Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
VBW Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW
Artikel-Nr.:
     5417B-59586
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980020
EAN/GTIN:
     4005887562906
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider WAGGONIT® Mit nachstellbaren Messern Verstellbar über Exzenterschrauben Gesenkgeschmiedet Den Sicherheitsvorschriften entsprechend Trennkraft bis 48 HRC Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone Ergonomische Zwei-Hand-Griffe
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
WAGGONIT 910
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Marke:
VBW
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidleistung HRC 19:
13 mm
Schneidleistung HRC 40:
11 mm
Schneidleistung HRC 48:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
9
Schneid-Ø 40 HRC:
11
Schneid-Ø 19 HRC:
13 mm
Typ:
Bolzenschneider
Härteprüfverfahren:
HRC
Gesamtlänge:
910 mm
Kopfmaterial:
Stahl
Zangenvergütung:
gesenkgeschmiedet
Breite des Bandes (max. Schneidleistungbr1260 N/mm² Ø):
11 mm
max. Schneidleistung Ø mm HRC 40 1260 N/mm²:
10
max. Schneidleistung Ø HRC 40, 1260 N/mm²:
11
max. Schneidleistung Ø HRC 40 1260 N/mm²:
10 mm
max. Schneidleistung 1260 N/mm² Ø:
11 mm
B:
9
a:
10
max. Schneidleistung 1260 N/mm²:
10 mm Ø
max. Schneidleistung 750 N/mm²:
13 mm Ø
Gewicht:
6438 kg
Länge:
910 mm
Hersteller:
VBW
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 138,20*
€ 162,98*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 163,87*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 165,68*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 141,59*
€ 165,84*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 142,18*
€ 165,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
439005
ab € 120,43*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 86,16*
Ähnlich
Stahlwille
87980005
ab € 57,71*
Ähnlich
Stahlwille
87980010
ab € 70,68*
Ähnlich
Stahlwille
87980015
ab € 90,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.