Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Auto-Pulverlöscher 2 kg F 2 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Auto-Pulverlöscher 2 kg F 2 G
Gloria Auto-Pulverlöscher 2 kg F 2 G
Gloria Auto-Pulverlöscher 2 kg F 2 G
Gloria Auto-Pulverlöscher 2 kg F 2 G
Gloria Auto-Pulverlöscher 2 kg F 2 G
Artikel-Nr.:
     5417B-59386
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325654511
EAN/GTIN:
     4006325654511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Kfz-Pulverlöscher F 2 G • Druckbehälter aus Aluminium • Einhand-Komfortbedienung • Prüf- und auffüllbar • Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B,C • Einsatzbereiche: Transporter, Lkw-Führerhaus, Caravans etc. Lieferung: Prüfventil, stabilen/rüttelsicheren KfZ-Halter, Spannband und Festeraufkleber, in verkaufsfördernder Verpackung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5
Ausführung:
Pulverlöscher
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Prod.Gruppe (ID):
Feuerlöscher
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
2
Norm:
DIN EN 3
Höhe:
322 mm
Breite:
115 mm
Länge:
145 mm
Hersteller:
Gloria
Löschmittelinhalt:
2 kg
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,12*
€ 36,53*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 31,02*
€ 37,72*
2 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 31,32*
€ 37,76*
1 Tag
186
1
€ 5,45*
ab € 31,55*
€ 38,05*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,97*
€ 98,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adler
8021011215
ab € 31,94*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 98,68*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 83,37*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,03*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,56*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,02*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,05*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,90*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 95,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.