Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-59186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816070932
EAN/GTIN:
     4330816070932
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1100
Farbe:
blau
Mit Zugband:
Nein
Perforiert zum Abreißen:
Ja
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
700
Marke:
neutrale Produktlinie
Dicke:
0,08 mm
Typ:
100
Säcke je Rolle:
15
Auf Rolle:
15
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
1100 mm
Breite:
700 mm
Material:
LD-PE
Abmessung:
700 x 1100 mm
Stärke:
79 µm
Inhalt:
120 l
Fassungsvermögen:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke blau 120l 79my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllsack 120 l blau ca. 80 my Rolle a 15 Stk.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,46*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,58*
1 Tag
2849
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,09*
1 Tag
2849
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,17*
1 Tag
3430
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 0,30667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.