Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachsack mit Druck 800 x 1300 x 0,18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachsack mit Druck 800 x 1300 x 0,18 mm
PE-Flachsack mit Druck 800 x 1300 x 0,18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-59184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816068137
EAN/GTIN:
     4330816068137
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
PE-Flachsack/Spänesack Passend für Polytechnik und NESTRO /SCHUKO, fahrbare Absauggeräte.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Gesamtbreite:
800
Breite:
800 mm
Abmessung:
800 x 1300
Stärke:
180 my
Maße:
800 x 1300 x 0,18 mm
Ausführung:
passend für Polytechnik und NESTRO/SCHUKO, fahrbare Absaugge
Höhe:
1300
Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, kunststoffsack, PE-Flachsack m.Druck 800x1300x0,18mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2020
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,41*
€ 8,44*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 14,55*
9 Tage
209
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 14,82*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 11,20*
€ 15,36*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 11,20*
€ 15,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.