Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 650/440, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 650/440, 50 mm
Bahco Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 650/440, 50 mm
Bahco Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 650/440, 50 mm
Bahco Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 650/440, 50 mm
Bahco Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 650/440, 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-58260
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     442
EAN/GTIN:
     7311518002848
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
KFZ-Ziehmesser
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
  • For scraping on wood, metal and concrete
  • The cemented-carbide blade stays sharp and productive up to 50 times longer than a conventional steel blade
  • The blades are precision-ground to a slightly convex shape that prevents the blade corners from scratching the work surface
  • Double edge blade easily turnable and repositioned for different radii or angles
  • 442-3P: set of 3 blades of 442
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Farbschaber
Gesamtlänge:
75
Material:
Hartmetall
Gewicht:
6
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Klingenform:
gerade, konvex präzisionsgeschliffen
Klingenmaterial:
Metall
Klingenlänge:
50
Für Art.-Nr.:
650
Ausführung:
Gerade
Klingenbreite:
50 mm
Hersteller:
Bahco
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
523
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,07*
2 Tage
523
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 8,40*
5 Tage
445
1
€ 4,79*
ab € 6,60*
€ 8,49*
1 Tag
523
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 8,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
449
ab € 6,30*
Ähnlich
Bahco
451
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.