Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm
Wera 855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm
Wera 855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm
Wera 855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-56537
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     855/ 1TH-1/25
EAN/GTIN:
     4013288014740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Mit Torsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhöhte Lebensdauer der Bits
  • Extrahart
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
Extrahart.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Klingenlänge (in Zoll):
1
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Vergütung Klingenmaterial:
extrahart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Vergütung Klinge:
extrahart
Antriebsnorm:
DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz PZ
SB-Verpackt:
Nein
Klingenbreite:
7
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Größe:
PZ 1
Gesamtlänge:
25 mm
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 / ISO 8764
Ausführung:
Bit
Teilebezeichnung:
855/1 TH
Anwendung:
Kreuzschlitz
Antrieb:
PZ
Länge der Klinge (imperial):
1"
Antriebsform:
Sechskant
Torsion:
Ja
Hersteller:
Wera
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
Klingenlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,67*
7 Tage
70
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,72*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,75*
1 Tag
162
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,79*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Ähnlich
Wera
05056925001
ab € 0,44*
Ähnlich
RS Pro
1250334
ab € 12,81*
Ähnlich
RS Pro
547212
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.