Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Polschweißzwinge TP 150/80 mit Knebelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Polschweißzwinge TP 150/80 mit Knebelgriff
BESSEY Polschweißzwinge TP 150/80 mit Knebelgriff
BESSEY Polschweißzwinge TP 150/80 mit Knebelgriff
BESSEY Polschweißzwinge TP 150/80 mit Knebelgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-56119
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158015446
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Ganzstahlzwinge
Mit Tempergussbügeln Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Anschlussloch im Gussoberteil
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Polbohrungsdurchmesser:
10,5
Für Stromstärke:
400 A
Polbohrung Durchmesser:
10,5 mm
Schienenprofildicke:
6 mm
Schienenprofilbreite:
25 mm
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
750 kg
Spannweite:
150 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 18,52*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 18,56*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,39*
€ 22,43*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 22,47*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,97*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 14,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.