Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Maurerkelle 200 mm mit S-Hals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Maurerkelle 200 mm mit S-Hals
Jung-Henkelmann Maurerkelle 200 mm mit S-Hals
Jung-Henkelmann Maurerkelle 200 mm mit S-Hals
Artikel-Nr.:
     5417B-55912
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     62620000
EAN/GTIN:
     4010496626208
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Maurerkelle mit S-Hals Product: Blatt aus rostfreiem Stahl Flexibel, konisch geschliffen, polierter Grat Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl Lackiertes Buchenholzheft Henkelmann: Blatt aus gehärtetem Stahl Extrem polierter Grat 2-fach lackiertes Buchenholzheft Blatt auf vollständiger Länge konisch geschliffen Gefertigt nach bestehenden DIN-Normen
Weitere Informationen:
Blattvergütung:
gehärtet
Material Blatt:
Stahl
Abgleitschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
Jung
Artikelbeschreibung:
Henkelmann
Abmessung:
200 mm
Ausführung:
Maurerkelle
Blattbreite vorne:
105 mm
Blattbreite hinten:
135 mm
Material Griff:
Buchenholz
Länge:
200 mm
Hersteller:
Jung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.