Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Berner Putzkelle 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Berner Putzkelle 140 mm
Jung-Henkelmann Berner Putzkelle 140 mm
Jung-Henkelmann Berner Putzkelle 140 mm
Jung-Henkelmann Berner Putzkelle 140 mm
Jung-Henkelmann Berner Putzkelle 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55906
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     70614000
EAN/GTIN:
     4010496706146
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Berner Putzkelle Blatt aus gehärtetem Stahl Extrem polierter Grat 2-fach lackiertes Buchenholzheft Blatt auf vollständiger Länge konisch geschliffen Gefertigt nach bestehenden DIN-Normen
Weitere Informationen:
Material Blatt:
Stahl
Abgleitschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Marke:
Jung
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffveredelung:
lackiert
Griffabwinklung:
gerader Hals
Blattvergütung:
gehärtet
Artikelbeschreibung:
Henkelmann
Abmessung:
140
Ausführung:
Berner Putzkelle
Blattbreite vorne:
60 mm
Blattbreite hinten:
85 mm
Material Griff:
Buchenholz
Länge:
140 mm
Hersteller:
Jung Henkelmann
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,33*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 11,75*
€ 17,21*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 17,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.