Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Berliner Kelle 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Berliner Kelle 220 mm
Jung-Henkelmann Berliner Kelle 220 mm
Jung-Henkelmann Berliner Kelle 220 mm
Jung-Henkelmann Berliner Kelle 220 mm
Jung-Henkelmann Berliner Kelle 220 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55876
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     61222000
EAN/GTIN:
     4010496612225
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Berliner Kelle Henkelmann Blatt aus gehärtetem Stahl Extrem polierter Grat 2-fach lackiertes Buchenholzheft Blatt auf vollständiger Länge konisch geschliffen Gefertigt nach bestehenden DIN-Normen
Weitere Informationen:
Griffveredelung:
lackiert
Griffabwinklung:
S-Hals
Blattvergütung:
gehärtet
Material Blatt:
Stahl
Abgleitschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Blattform:
Berliner
Marke:
Jung
Ausführung:
Berliner Kelle
Blattbreite hinten:
200 mm
Material Griff:
Buchenholz
Länge:
220 mm
Hersteller:
Jung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.