Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Zimmermannsbeitel 28 mm Nr.1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kirschen Zimmermannsbeitel 28 mm Nr.1205
Kirschen Zimmermannsbeitel 28 mm Nr.1205
Kirschen Zimmermannsbeitel 28 mm Nr.1205
Artikel-Nr.:
     5417B-55832
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205-28
EAN/GTIN:
     4016649125505
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Zimmermannsbeitel Nr. 1205

Mit rundem, schwerem Heft aus Weißbuche, Klinge mit Seitenfasen. Halblang, extra stark, mit Lederprellscheibe.

Weitere Informationen:
Breite:
28
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenvergütung:
geschmiedet
Härteprüfverfahren:
HRC
Griffform:
rund
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Seitenfase:
Ja
Stemmbreite:
28
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenhärte:
61 N/mm²
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
28
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Zimmermannsbeitel 28mm Nr.1205 Kirsche
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 32,34*
€ 38,81*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 32,55*
€ 39,24*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 39,98*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 34,20*
€ 40,92*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,78*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,08*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 27,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 11,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,26*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,55*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,92*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.