Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Montagekoffer leer,12 Fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORM Montagekoffer leer,12 Fach
E-NORM Montagekoffer leer,12 Fach
E-NORM Montagekoffer leer,12 Fach
E-NORM Montagekoffer leer,12 Fach
Artikel-Nr.:
     5417B-45338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784018838
EAN/GTIN:
     4317784018838
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Montagekoffer, leer, 12 Fächer • Facheinsatz (leer) mit 12 Fächern
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
12
Anzahl Teile:
leer
Hersteller:
E-NORMpro
Höhe:
50 mm
Tiefe:
232 mm
Breite:
332 mm
Material:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
34
€ 4,79*
ab € 26,66*
€ 35,70*
5 Tage
49
€ 4,30*
ab € 25,53*
€ 35,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 36,33*
6 Tage
40
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 38,80*
2 Tage
40
€ 8,50*
ab € 30,01*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 163,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.