Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 30 D Streifen 115 x 280 mm Korn 100 ohne Loch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor PS 30 D Streifen 115 x 280 mm Korn 100 ohne Loch
Klingspor PS 30 D Streifen 115 x 280 mm Korn 100 ohne Loch
Klingspor PS 30 D Streifen 115 x 280 mm Korn 100 ohne Loch
Klingspor PS 30 D Streifen 115 x 280 mm Korn 100 ohne Loch
Klingspor PS 30 D Streifen 115 x 280 mm Korn 100 ohne Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-42446
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     194675
EAN/GTIN:
     4014855061747
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Preisgünstiges Schleifpapier für vielseitige Anwendungen bei der Bearbeitung von Holz, Farbe und Lack.
Weitere Informationen:
Korngröße:
100
Breite:
115
Anzahl Löcher:
ohne
Inhalt [Stück / VPE]:
1
Stanzform:
ohne Loch
Stärke:
115
Bindung:
Kunstharz
Type:
PS 30 D
Anwendungsbereich:
Holz;Farbe/Lack/Spachtel
Einsatzbereich:
trocken
Abmessung:
115X280 mm
Korn:
100
Inhalt [Stück]:
1
Hersteller:
Klingspor
Streuart:
halboffen
Unterlage:
D-Papier
Kornart:
Korund
Ausführung:
S
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHLE-115-280-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.