| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-37055 Herst.-Nr.: 188466 EAN/GTIN: 4014855165841 |
| | |
|
| | |
| Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 125 | Max. U/min: | 12200 | Einsatzbereich: | Stahl | Zulassung: | OSA | Scheiben-Ø: | 125mm | max. Drehzahl: | 12.200 r/min | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Artikeltyp: | Schruppschleifscheibe | Marke: | KLINGSPOR | Korngröße: | 24 | Außen-Ø: | 125 mm | Eignung für Guss: | bedingt geeignet | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Qualität: | Extra | Tellerform: | gekröpft | Typ: | A 24 Extra | Scheibenbreite: | 6 | Abmessungen: | 125 x 6 x 22 mm | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | bedingt geeignet | SB-Verpackt: | Nein | Kornart: | Korund | Anwendung: | Metall | Staffel: | 1 | Bohrung: | 22,23 | Type: | A 24 EX | Qualitätsklasse: | Extra | Anwendungsbereich: | Metall Universal | zulässige Drehzahl: | 12.200 min-1 | Ø x Stärke: | 125 x 6,0 mm | Ausführung: | gekröpft | Abmessung: | 125 x 6 x 22,23 mm | Hersteller: | Klingspor | Maschinentyp: | Winkelschleifer | Form: | gekröpft | Stärke: | 6 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 | Durchmesser: | 125 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,00* | € 1,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,05* | € 1,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,47* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,48* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,07* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|