Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-342353 Herst.-Nr.: 5214 EAN/GTIN: 4000146052143 |
| |
|
|  |  |
 | 3/8" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff- Das ideale Werkzeug für enge Arbeitsbereiche, z.B. an Auspuffanlagen, Stellmotoren, Heizungs- und Klimaanlagen sowie am Automatikgetriebe u.v.m.
- Extrem leichte Ratschenfunktion durch Drehen des Zwei-Komponenten-Griffes
- Auch zum Einsatz als ‘normale’ Ratsche mit Feinverzahnung verwendbar
- Zusätzlich mit robuster 6,3 [1/4"] Vierkantaufnahme am Griffende zum Aufstecken einer Verlängerung oder eines T-Stücks
- Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf durch Durchstecken des Antrieb-Vierkants auf die andere Seite
- Knarre mit ergonomischem 2K-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Arretierbar: | Kugelarretierung | Oberflächenausführung: | verchromt und matt satiniert | Anzahl der Zähne: | 60 | Hersteller: | Projahn | Gesamtlänge: | 243 | Norm: | DIN 3120 / ISO 1174 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,52* | € 60,80* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 45,15* | € 60,91* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 47,03* | € 61,40* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,88* | € 62,83* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 6,45* | ab € 51,05* | € 65,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|