Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 3XL black/grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 3XL black/grey
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 3XL black/grey
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 3XL black/grey
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 3XL black/grey
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 3XL black/grey
Artikel-Nr.:
     5417B-340308
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901601254
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
James & Nicholson Herren Daunenweste JN 1062

Ausführung:
  • Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
  • Weste ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
  • Doppelte Steppnähte
  • Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Armausschnitt und Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • JN1062: Gerade Steppung
  • JN1061: Body in V-Steppung, taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 90% Daunen, 10% Federn

waschbar bis 30°C, nicht bleichen, nicht bügeln, trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur (60°C)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbewerte Pantone:
"blackC 423U"
Features:
"Daunen Kapuze mehrfarbig Polyester/Polyamid Reißverschluss Stepp Wind & Wasserabweisend Weste"
Warengruppe:
Westen
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
blgre
Naht:
Doppelte Steppnähte
Futter:
100% Polyamid
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN1062
Beschreibung:
"Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material Weste ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel Doppelte Steppnähte Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Armausschnitt und Saum 2 seitliche Tasch
Multicolor (ja/nein):
1
Zusatz:
Daunen Kapuze mehrfarbig Polyester/P
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:0/Y:0/K: 100 C:0/M:0/Y:0/K: 44"
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
ärmellos
Saison:
Winter
Material:
90% Daunen / 10% Federn
Farbe:
black/grey
Größe:
3XL
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, winterweste 3xl schwarz, kälteschutz weste, kälteschutzweste schwarz, DAIBER-JN 1062-3XL-MENS DOWN VEST BLACK/GREY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,19*
€ 85,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 91,33*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.