| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-337392 Herst.-Nr.: 1662.029 EAN/GTIN: 4026271014634 |
| |
|
| | |
| Super-Kunstbohrer HM Präzisionsausführung. Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 VorSchneider. Maschinell genau maßhaltig geschliffen. Hohe Standzeit durch hochwertige HM-Bestückung. Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzern, exotische Hölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Zentrierspitze: | ja | Schaftlänge: | 30 | Schaftdurchmesser: | 10 | Gesamtlänge: | 90 | Werkstoff: | Hartmetall | G-Länge: | 90 mm | Hersteller: | Famag | Schaft: | Zylinderschaft abgesetzt mm | Durchmesser: | 29 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Super-Kunstbohrer HM 29mm GL 90mm FAMAG |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,40* | € 77,59* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,82* | € 78,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 62,16* | € 78,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,13* | € 82,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,41* | € 82,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|