Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Aufreiber 4-kant mit Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Aufreiber 4-kant mit Holzheft
Forum Aufreiber 4-kant mit Holzheft
Forum Aufreiber 4-kant mit Holzheft
Artikel-Nr.:
     5417B-337369
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784913454
EAN/GTIN:
     4317784913454
Suchbegriffe:
Vierkantaufreiber
Aufreiber
Stechahle
Vierkant Ahle
Aufreiber mit Holzgriff

Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlagplatte:
Nein
Klingen-Ø:
6 mm
Klingenveredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Nein
Grifffarbe:
blau
Griffmaterial:
Holz
Klingenform:
4-kant-Spitze
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Forum
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorstecher, vierkant aufreiber, aufreiber, vorstecher 6x100, Aufreiber m.Holzheft 4kt. FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
73
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,79*
€ 9,80*
ab € 2,57*
€ 3,81*
€ 9,80*
ab € 2,57*
€ 3,81*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.