| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784913454 Herst.-Nr.: DVE4317784913454 EAN/GTIN: 4317784913454 |
| |
|
| | |
| Aufreiber - 4-kant-Spitze - Chrom-Vanadium-Stahl - Glanz vernickelt - Holzgriff- Gesamtlänge 190 mm - Klingenlänge 100 mm - Klingenabmessung 6 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 190 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Klingenabmessung: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,77* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,57* | € 3,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,60* | € 3,78* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|