Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 50 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 50 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 50 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337230
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1663.050
EAN/GTIN:
     4026271270726
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Bormax³ mit HW-Schneiden

HW-bestückter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, HW-Hauptschneide und HW-bestückte, gezahnte Umfangschneide in Wellenschliff.
Geeignet für Weichholz, europäisches und exotisches Hartholz, MDF, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten sowie viele Kunststoffe. Für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser d mm:
10
Arbeitslänge:
57
Material:
HM
Werkstoff:
Hartmetall
Hersteller:
Famag
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer famag ø50, kunstbohrer 50mm, kunstbohrer famag, Forstnerbohrer Bormax-HM 50 mm FAMAG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,51*
€ 98,90*
€ 5,00*
ab € 80,58*
€ 99,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,20*
€ 107,05*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 112,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,18*
€ 112,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.