Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 30 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 30 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 30 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337226
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1663.030
EAN/GTIN:
     4026271270672
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Bormax³ mit HW-Schneiden

HW-bestückter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, HW-Hauptschneide und HW-bestückte, gezahnte Umfangschneide in Wellenschliff.
Geeignet für Weichholz, europäisches und exotisches Hartholz, MDF, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten sowie viele Kunststoffe. Für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Arbeitslänge:
57
Material:
HM
Werkstoff:
Hartmetall
Hersteller:
Famag
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstbohrer famag, kunstbohrer, forstnerbohrer 30mm, Forstnerbohrer Bormax-HM 30 mm FAMAG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,35*
€ 60,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,52*
€ 61,00*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 47,69*
€ 61,04*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 50,17*
€ 64,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 65,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.