Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax Satz 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax Satz 5-tlg.
Famag Forstnerbohrer Bormax Satz 5-tlg.
Famag Forstnerbohrer Bormax Satz 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-337221
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622.505
EAN/GTIN:
     4026271012784
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset
Forstnerbohrer Bormax

Bohrt wesentlich schneller und leichter als andere Bohrer. Zerspant neben Weichholz auch Hartholz, Spanplatten und sogar MDF-Platten unglaublich rasant und das mit einem hohen Vorschub. Deutlich höhere Standzeiten in der Handbohrmaschine und bei stationärem Einsatz. Gezahnte Umfangschneiden in Wellenform zur rasanten Zerspanung auch von Hartholz.

Satz 5-teilig bestehend aus: Ø 15, 20, 25, 30 und 35 mm im hochwertigen Holzkasten.

Satz 8-teilig bestehend aus: Ø 15, 20, 25, 30, 35, 40 ,45 und 50 mm im hochwertigen Holzkasten.

Weitere Informationen:
max. Durchmesser:
35
Anzahl der Teile:
5
Anzahl der Bohrer:
5
Min. Durchmesser:
15
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
35
Min. Bohrbereich:
15
Hersteller:
Famag
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
180
Durchmesser:
15 - 35 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 83,72*
1 Tag
31
€ 4,95*
ab € 70,30*
€ 85,95*
3 Tage
33
€ 4,30*
ab € 69,67*
€ 87,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,91*
€ 88,27*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 88,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.