Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax 55 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 55 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 55 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337218
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622.055
EAN/GTIN:
     4026271012753
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
famag astlochbohrer
Forstnerbohrer Bormax

Bohrt wesentlich schneller und leichter als andere Bohrer. Zerspant neben Weichholz auch Hartholz, Spanplatten und sogar MDF-Platten unglaublich rasant und das mit einem hohen Vorschub. Deutlich höhere Standzeiten in der Handbohrmaschine und bei stationärem Einsatz. Gezahnte Umfangschneiden in Wellenform zur rasanten Zerspanung auch von Hartholz.

Satz 5-teilig bestehend aus: Ø 15, 20, 25, 30 und 35 mm im hochwertigen Holzkasten.

Satz 8-teilig bestehend aus: Ø 15, 20, 25, 30, 35, 40 ,45 und 50 mm im hochwertigen Holzkasten.

Weitere Informationen:
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
57
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Famag
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Durchmesser:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 55mm, Forstnerbohrer Bormax 55mm FAMAG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 63,55*
€ 83,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,39*
€ 83,97*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 70,68*
€ 87,19*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 74,36*
€ 91,87*
4 Tage
2
€ 6,99*
ab € 74,26*
€ 91,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.