Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax 20 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 20 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 20 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337202
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622.020
EAN/GTIN:
     4026271012661
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 20mm famag
Forstnerbohrer Bormax

Bohrt wesentlich schneller und leichter als andere Bohrer. Zerspant neben Weichholz auch Hartholz, Spanplatten und sogar MDF-Platten unglaublich rasant und das mit einem hohen Vorschub. Deutlich höhere Standzeiten in der Handbohrmaschine und bei stationärem Einsatz. Gezahnte Umfangschneiden in Wellenform zur rasanten Zerspanung auch von Hartholz.

Satz 5-teilig bestehend aus: Ø 15, 20, 25, 30 und 35 mm im hochwertigen Holzkasten.

Satz 8-teilig bestehend aus: Ø 15, 20, 25, 30, 35, 40 ,45 und 50 mm im hochwertigen Holzkasten.

Weitere Informationen:
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
57
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Famag
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 20mm, famag astlochbohrer, Forstnerbohrer Bormax 20mm FAMAG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 12,62*
€ 17,70*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,08*
6 Tage
35
€ 4,30*
ab € 12,88*
€ 18,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,23*
€ 20,65*
2 Tage
17
€ 8,50*
ab € 16,46*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.