Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Super-Forstnerbohrer WS 20 mm GL 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Super-Forstnerbohrer WS 20 mm GL 90 mm
Famag Super-Forstnerbohrer WS 20 mm GL 90 mm
Famag Super-Forstnerbohrer WS 20 mm GL 90 mm
Famag Super-Forstnerbohrer WS 20 mm GL 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337188
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1630.020
EAN/GTIN:
     4026271013002
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 20mm famag
Super-Forstnerbohrer WS

Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneide. Nur rechtsschneidend. Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Weichholz und furnierte Platten. Besonders für Handbohrmaschinen geeignet. Empfohlene Drehzahl je nach Durchmesser 600-1500 min-1.

Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Schneidrichtung:
rechts
Schaftlänge:
30
Arbeitslänge:
57
Hersteller:
Famag
Schaftdurchmesser:
8
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 20mm, famag astlochbohrer, Super-Forstnerbohrer WS 20mm GL 90mm FAMAG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,10*
€ 20,80*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 20,89*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 15,0915*
€ 20,9215*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 21,34*
7 Tage
3
€ 4,30*
ab € 15,52*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.