Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men’s Sweater 80/20 forest Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men’s Sweater 80/20 forest Gr. 2XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 forest Gr. 2XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 forest Gr. 2XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 forest Gr. 2XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 forest Gr. 2XL
Promodoro Men’s Sweater 80/20 forest Gr. 2XL
Artikel-Nr.:
     5417B-335225
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-RZ-XXL
EAN/GTIN:
     4250484209482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
Klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus gekämmter Baumwolle und Polyester. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. Farbe ash: 82% Baumwolle, 17% Polyester, 1 % Viskose, Farbe sports grey: 75% Baumwolle, 17% Polyester, 8% Viskose - exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware
Weitere Informationen:
Größenspiegel:
M-3XL
Saison:
Winter
Schnitt:
gerade
Armlänge:
1/1 Arm
Ausstattung:
Rundhalsausschnitt
Bundart:
Saumbund
Textilpflege:
Waschen 40 °C
Grammatur:
280 g/m²
Hauptfarbton:
forest
Hauptfarbe:
grün
Farbigkeit:
einfarbig
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Promodoro
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Ausführung:
Pullover
Farbe:
grün
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herrenpullover xxl, herren pullover, herrenpullover grün, Sweatshirt, Gr. XXL, forest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,74*
€ 21,52*
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 15,44*
€ 21,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.