| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335208 Herst.-Nr.: 2199F-36-L EAN/GTIN: 4250484209666 |
| | |
|
| | |
| Klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus gekämmter Baumwolle und Polyester. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. Farbe ash: 82% Baumwolle, 17% Polyester, 1 % Viskose, Farbe sports grey: 75% Baumwolle, 17% Polyester, 8% Viskose - exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware Weitere Informationen: | | Farbigkeit: | einfarbig | Saison: | Winter | Schnitt: | gerade | Armlänge: | 1/1 Arm | Ausstattung: | Rundhalsausschnitt | Bundart: | Saumbund | Textilpflege: | Waschen 40 °C | Grammatur: | 280 g/m² | Hauptfarbton: | feuerrot | Hauptfarbe: | rot | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | Promodoro | Gewicht: | 280 g/m² | Form: | langarm | Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester | Ausführung: | Pullover | Farbe: | rot | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,79* | € 18,07* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,89* | € 18,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 18,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,67* | € 19,18* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,41* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|