| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335074 Herst.-Nr.: 1878-3 EAN/GTIN: 4025888022490 |
| |
|
| | |
| - Obermaterial: 100% Baumwolle, (Supercord) - Futter: 100% Polyester - Farbe: schwarz - Größen: S-XXXXL - mit Webfell abgefüttert - Nierenschutz - Taille mit Gummizug - Front-Reißverschluss Taschen: - 2 Außentaschen - 1 Innentasche - 1 Handytasche
Weitere Informationen: | | Weitenverstellung: | Gummizug (Taille) | Taschenart: | Handytasche (links) | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | einfarbig | Materialverarbeitung: | einlagig | Größenspiegel: | 0-6 | Gefährdung: | kühle Umgebung | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Innenmaterial: | 100 % Polyacryl (PAN) | Besonderheit: | ärmellos | Gewebeart Innenmaterial: | Webfell | Gewebeart: | Breitcord | Ausstattung: | V-Ausschnitt | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Craftland | Form: | ärmellos | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Ausführung: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,25* | € 21,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,78* | € 21,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,17* | € 21,88* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,09* | € 26,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,90* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|