Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1878-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1878-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1878-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1878-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 2-L (54/56) 1878-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-335073
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1878-2
EAN/GTIN:
     4025888022483
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste
- Obermaterial: 100% Baumwolle, (Supercord)
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: schwarz
- Größen: S-XXXXL
- mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Taille mit Gummizug
- Front-Reißverschluss Taschen:
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche
Weitere Informationen:
Ausstattung:
V-Ausschnitt
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Taschenart:
Handytasche (links)
Farbe:
schwarz
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
schwarz
Ausführung:
Weste
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-6
Gefährdung:
kühle Umgebung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Internetfarbe:
schwarz
Innenmaterial:
100 % Polyacryl (PAN)
Besonderheit:
ärmellos
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Gewebeart:
Breitcord
Hersteller:
Craftland
Form:
ärmellos
Material:
100% Baumwolle
Größe:
L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 20,57*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,95*
€ 20,76*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,18*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 21,7143*
€ 29,2143*
1 Tag
260
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.