Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 115x0,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe EHT 115x0,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 115x0,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 115x0,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 115x0,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 115x0,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 115x0,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 115x0,8x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-332237
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220835357
EAN/GTIN:
     4007220835357
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten.
Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten.
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit.
Speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen.
Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD.
Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau.
Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus.
Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.
  • Herausragende Standzeit auf dünnen Blechen und Profilen durch verschleißfestes Bindungssystem.
  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kornart:
Korund
Artikeltyp:
Trennscheibe
Korngröße:
60
Breite:
0,8
Typ:
A 60 S SGP-INOX
Max. U/min:
13300 min-1
Hersteller:
PFERD
Form:
gerade
Stärke:
0,8 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x0,8, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Trennscheibe A60SSGP-INOX115x0,8mm X-Slim Pferd
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 2,63*
1 Tag
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 2,65*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 2,73*
4 Tage
12685
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 2,83*
9 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.