Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gelenk-Hakenschlüssel 155 - 230 mm mit Nase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF Gelenk-Hakenschlüssel 155 - 230 mm mit Nase
AMF Gelenk-Hakenschlüssel 155 - 230 mm mit Nase
AMF Gelenk-Hakenschlüssel 155 - 230 mm mit Nase
Artikel-Nr.:
     5417B-332146
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     51680
EAN/GTIN:
     4020772051686
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gelenkhakenschlüssel
Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase

Für Nutmuttern DIN 1804 und Walzlagermuttern DIN 981. Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Haken und Schaft verlängert, Niet verstärkt, Federscheibe. Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Weitere Informationen:
Gelenk:
Ja
Oberflächenveredelung:
angelassen
Materialveredelung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Für max. Muttern-Außendurchmesser:
230
Für min. Muttern-Außendurchmesser:
155
Gesamtlänge:
460
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtrieb Zapfen:
Nein
Abtrieb Nase:
Ja
Form:
mit Nase
Marge:
CI3
Spannweite:
155-230 mm
Länge:
460 mm
Schlüsselweite:
155 x 230
Ausführung:
Hakenschlüssel
Material:
Stahl
Hersteller:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Gelenkhakenschlüssel (Funkenfrei), Hakenschlüssel, hakenschlüssel amf, hakenschlüssel, Gelenk-Hakenschlüssel 155-230mm m.Nase AMF
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 29,79*
€ 36,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,60*
€ 36,04*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 31,06*
€ 37,36*
3 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 30,76*
€ 37,84*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,22*
€ 46,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.