Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 12 x 28 x 2cm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 12 x 28 x 2cm fein
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 12 x 28 x 2cm fein
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 12 x 28 x 2cm fein
Artikel-Nr.:
     5417B-331301
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4214282
EAN/GTIN:
     4004199421406
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Länge x Breite:
280 x 140
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Belag:
Schwammgummi, fein
Höhe:
20 mm
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Grobporig:
20
Marke:
neutrale Produktlinie
Auflagematerial:
Schwammgummi, fein
(Länge x Breite):
280 x 140 mm
Breite:
140 mm
Stärke:
20 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Kst.-Reibebrett 12x28cm 20mm Schwammg.fein Kronen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
71
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,43*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 7,52*
8 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,56*
3 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 5,47*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 15 28
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.