Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1500x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1500x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1500x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1500x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1500x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1500x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1500x140 mm
BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 1500x140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331278
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158007205
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schlosserzwinge

SGM Neu gestalteter Gleitbügel in U-Form aus geschmiedetem Vergütungsstahl. Festbügel und Druckplatte aus einem Stück vergütetem Spezialstahl gefertigt. Gradlinige Kraftübertragung für höchste Sicherheit. Auswechselbare, um 35° schwenkbare, hitzebeständige Hochleistungsdruckplatte mit Kugelkopf. Sinterstahleinlage, gehärtet und ölgetränkt. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung, durch optimiertes Schienenprofil. Insbesondere für Spannkräfte bis 12.000 N einsetzbar, entspricht einem Anzugsdrehmoment von 40 N·m. Für den gesamten Bereich der Metallbearbeitung und im Stahlbau sowie für die Holzbearbeitung einsetzbar.

Weitere Informationen:
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Metallbearbeitung und Stahlbau
Spannkraft:
12 kN
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gleitschienenhöhe:
34
Gleitschienenbreite:
13
Schienenquerschnitt:
34 x 13 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schlosserzwingen
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
1500 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Schlosserzwinge Ganzstahl1500x140mm Bessey
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 137,68*
€ 162,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 128,89*
€ 165,97*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 167,01*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 167,28*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 170,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,64*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,42*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.