Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungszwinge SGM 1500/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY SG150M Schraubzwinge 150 cm Schwarz, Edelstahl
BESSEY SG150M Schraubzwinge 150 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-SG150M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG150M
EAN/GTIN:
     4008158007205
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Spannweite:
1500 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
34 x 13 mm
Gewicht:
6,65 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 18,41*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 18,08*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.