Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrabschneider Inox 6-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Rohrabschneider Inox 6-60 mm
Rothenberger Rohrabschneider Inox 6-60 mm
Rothenberger Rohrabschneider Inox 6-60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331177
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625703403
EAN/GTIN:
     4004625703403
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Teleskop-Ratsche
RohrabSchneider INOX TUBE CUTTER 54

Körper aus Magnesium, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl. 4 breite Edelstahl-Führungsrollen, 12-fach kugelgelagert, mit Einstich für den bördelnahen Schnitt, schnellverstellbar. Zum exakten Abschneiden von Edelstahlrohren.

Weitere Informationen:
Materialanwendung:
Edelstahl
Rundrohrgröße:
6 - 60
Anwendung:
zum sauberen Trennen von Rohren
Anzahl Führungsrollen:
4 St.
Führungsrollenmaterial:
Edelstahl
Teleskopspindel:
Ja
Schneidradvergütung:
gehärtet
Schneidradmaterial:
Stahl
Mit offener Spindelführung:
Nein
Mit geschlossener Spindelführung:
Nein
Integrierter Rohrentgrater:
Ja
Führungsrollen mit Einstich:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
1
Griffmaterial:
Metall
Gehäusematerial:
Aluminium
für Rohr-Ø:
10-54/1/4"-2.1/8 mm/Zoll
Ausführung:
Rohrabschneider
Hersteller:
Rothenberger
Rohrdurchmesser:
6-60 mm
Weitere Suchbegriffe: Teleskopknarre, rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, Rohrabschneider Inox 10-54mm Rothenberger
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 118,16*
7 Tage
285
€ 4,90*
ab € 99,60*
€ 118,70*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 120,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 97,79*
€ 120,59*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 120,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
70341
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.