Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 70340 Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 70340 Rohrschneider
Rothenberger 70340 Rohrschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80689631
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70340
EAN/GTIN:
     4004625703403
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Teleskop-Ratsche
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
980 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
70341
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.