Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L25 mm Pozidriv Nr. 2 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Pozidriv Nr 2 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PZ2 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
1/4" Bit Pozidriv Nr 2 10er Pack L25 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PZ2 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 25mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     5417B-33101
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2712-10
EAN/GTIN:
     4000146271216
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
1/4" Bit L25 mm Pozidriv Nr 2 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
10
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
L:
25 mm
Größe:
Nr. 2
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
2
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 2,96*
€ 4,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 5,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,57*
€ 5,27*
3 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 5,43*
2 Tage
25
15
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.