Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Folie B150xH150 mm Augenspüleinrichtung langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Folie B150xH150 mm Augenspüleinrichtung langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B150xH150 mm Augenspüleinrichtung langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B150xH150 mm Augenspüleinrichtung langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B150xH150 mm Augenspüleinrichtung langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B150xH150 mm Augenspüleinrichtung langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B150xH150 mm Augenspüleinrichtung langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-329450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589003973
EAN/GTIN:
     4044589003973
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Augenspüleinr...
Rettungszeichen BGV A8 Augenspülein...
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungsschild, Augenspüleinrichtung • ASR A1.3 E011 • DIN EN ISO 7010 E011 • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
E = Rettungszeichen
Garantie:
Nein
Höhe:
150
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung nach DIN Norm:
67510-4 Unterklasse C, EN ISO 7010 E011
Material:
Folie
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung:
Augensüleinrichtung
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Abmessung (H x B):
150 x 150 mm
Größe (B x H):
150 x 150 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
150
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 5,40*
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 5,40*
2 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,57*
8 Tage
75
5
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 6,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0064
ab € 5,50*
Ähnlich
Wolk
43.0063
ab € 2,49*
Ähnlich
Wolk
43.0064
ab € 3,08*
Ähnlich
Wolk
21.0063
ab € 1,79*
Ähnlich
Wolk
21.0064
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
15.0063
ab € 2,56*
Ähnlich
Wolk
38.0064
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
44.0063
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
44.0064
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
38.0070
ab € 2,58*
Ähnlich
Wolk
11.0064
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.