Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x13 mm, für Lochplatten


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x13 mm, für Lochplatten
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x13 mm, für Lochplatten
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x13 mm, für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329397
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002161180
EAN/GTIN:
     4025002161180
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Doppelte Werkzeugklemme, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte und drehbare Klemmen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Bott
Ausführung:
doppelt
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Durchmesser:
2 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott, lochplatte, PL-Doppelte Werkz.-klemme 60x60x(2x13)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
pro Beutel
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 4,76*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 4,79*
1 Tag
20
5
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 4,82*
Lager 5417
5
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,85*
22 Tage
55
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 3,676*
€ 5,006*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 4,85*
€ 5,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,79*
€ 5,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,41*
€ 5,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,32*
€ 5,14
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,21*
€ 5,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,19*
€ 4,99
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,39*
€ 4,03
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,678* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.