Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Katalogablage A3 B450xT360 mm, für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Katalogablage A3 B450xT360 mm, für Lochplatten
Bott Katalogablage A3 B450xT360 mm, für Lochplatten
Bott Katalogablage A3 B450xT360 mm, für Lochplatten
Bott Katalogablage A3 B450xT360 mm, für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329224
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4049751011077
EAN/GTIN:
     4049751011077
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Katalogablage, DIN A3
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl der Fächer:
1
Format:
DIN A3
Hersteller:
Bott
Tiefe:
360 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablage für Packtisch, Packtisch Ablage, lochplatte, Katalogablage A3 B450xT360mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,14*
€ 50,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,48*
€ 51,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,14*
€ 51,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,39*
€ 51,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 54,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.