Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken B20xT150xH60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelhaken B20xT150xH60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Doppelhaken B20xT150xH60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Doppelhaken B20xT150xH60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329206
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002160909
EAN/GTIN:
     4025002160909
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Doppelhaken, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende
Weitere Informationen:
Hakendurchmesser:
6
Durchmesser Haken:
6 mm
Abstand Haken:
32 mm
Hersteller:
Bott
Min. Hakenabstand:
32
Tiefe:
150 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, PL-Doppelhaken L 150 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,09*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,81*
€ 5,10*
9 Tage
38
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,12*
1 Tag
50
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,14*
1 Tag
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.