Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Doppelhaken L 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Doppelhaken L 150 mm
PL-Doppelhaken L 150 mm
Artikel-Nr.:
     4012-115231
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002043
EAN/GTIN:
     4025002160909
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Doppelhaken mit breiter Grundplatte

• Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
60 mm
Haken-Ø:
6 mm
Hakenabstand:
32 mm
Herstellerartikelnummer:
14002043
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, 30333321, breiter, Doppelhaken, für, Grundplatte, Haken, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,10*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,12*
10 Tage
38
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,13*
2 Tage
50
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,16*
2 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.