Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt-Set 3 2 Gurte 50 mm Triangel-Karabinahaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt-Set 3 2 Gurte 50 mm Triangel-Karabinahaken
Zurrgurt-Set 3 2 Gurte 50 mm Triangel-Karabinahaken
Artikel-Nr.:
     5417B-329061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163902263
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt-Set 3

Ladungssicherung nach DIN EN 12195-2. Lieferumfang: 2 Gurte, Länge 8 m, Gurtbreite 50 mm, Zugkraft 2500 daN, mit Triangel-Karabinerhaken in einer attraktiven Sporttasche.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zulässige Zugkraft direkt:
2500
Hakentyp:
Triangelhaken
Anzahl der Teile:
2
Farbe:
blau
Norm:
12195-2
zul. Zugkraft (LC):
2500 daN
Gurtbreite:
50 mm
Gurtlänge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurte 50 mm, ratschenzurrgurt, Zurrgurt-Set 3 2 Gurte 50 mm Triangel-Ka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.