Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel1000 kg, U: 6m, N:3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel1000 kg, U: 6m, N:3,0m
Rundschlinge doppelmantel1000 kg, U: 6m, N:3,0m
Rundschlinge doppelmantel1000 kg, U: 6m, N:3,0m
Artikel-Nr.:
     5417B-328847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163883944
EAN/GTIN:
     4332163883944
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Umfangslänge:
6
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Breite:
35 - 38 mm
Länge:
3 m
Material:
Polyester
Tragfähigkeit Farbcodiert:
Ja
Ausführung:
2-fach
Tragfähigkeit direkt:
1000
Tragkraft einfach, direkt:
1000
Umfang:
6 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
1000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbcodierung:
violett
Farbe:
violett
Gurtbreite:
35 - 38 mm
Doppelmantelschlinge:
ja
Tragfähigkeit umgelegt:
2000
Tragfähigkeit geschnürrt:
800
Nutzlänge:
3 m
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, Rundschlinge doppel 1000 kg,U:6m,N:3 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
302
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,99*
1 Tag
302
1
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 10,71*
6 Tage
302
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,72*
6 Tage
221
1
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 10,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.