Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel1000 kg, U: 6m, N:3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel1000 kg, U: 6m, N:3,0m
Rundschlinge doppelmantel1000 kg, U: 6m, N:3,0m
Artikel-Nr.:
     4012-717168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163883944
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg
;Rundschlinge mit Doppelmantel

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen
• Doppelter Schutzmantel

Weitere Informationen:
Umfang:
6 m
Nutzlänge:
3 m
Tragfähigkeit direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
800 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
2000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Farbcodierung:
violett
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila, 4332163883944, Anschlagmittel, Doppelmantel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Ladungssicherung, QR4029917, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
302
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,99*
Lager 4012
302
1
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 10,71*
7 Tage
302
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,72*
8 Tage
221
1
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 10,79*
1
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.