Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer verzinkt 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer verzinkt 12 l
Baueimer verzinkt 12 l
Artikel-Nr.:
     5417B-328343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163282631
EAN/GTIN:
     4332163282631
Suchbegriffe:
Baueimer
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Baueimer • Verzinkt • Leicht verstärkter Boden • Temperaturbeständig –40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit min.:
-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
100 °C
SB-Verpackt:
Nein
Kranbar:
Nein
Artikel-Beschreibung:
Baueimer
Farbe:
verzinkt
Veredelung:
Verzinkt
Ausführung:
Baueimer
Inhalt ca.:
12 l
Gewicht:
1,15 kg
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: baueimer verzinkt 12 l, baueimer 12 l, baueimer, Baueimer verzinkt 12 L
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
20
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,68*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 7,13*
5 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,22*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,9762*
€ 7,3462*
1 Tag
186
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.