Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Parkplatzsperre H500xB800 mm verzinkt mit Profilzylinder zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Parkplatzsperre H500xB800 mm verzinkt mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Schake Parkplatzsperre H500xB800 mm verzinkt mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Schake Parkplatzsperre H500xB800 mm verzinkt mit Profilzylinder zum Aufdübeln
Artikel-Nr.:
     5417B-328256
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384705756
EAN/GTIN:
     4250384705756
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzsperre zur Dübelbefestigung • Material: Vierkantrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt • Mit seitlichen Rundrohrbügeln, selbsteinrastende Verriegelung • Mit Rundzylinderschloss und drei Schlüsseln, vollbadfeuerverzinkt • Überfahrhöhe: 90 mm Hinweis: Verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern.
Weitere Informationen:
Höhe gesamt:
500mm
Hersteller:
Schake
Gesamthöhe:
500
Breite:
800mm
Ausführung:
Dübelbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, Parkplatzsperre Dübelbefestigung Schake
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 119,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 119,46*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 119,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 97,01*
€ 126,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 132,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.