Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre Dübelbefestigung Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzsperre Dübelbefestigung Schake
Parkplatzsperre Dübelbefestigung Schake
Artikel-Nr.:
     4012-284071
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40770
EAN/GTIN:
     4250384705756
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzsperre, zur Dübelbefestigung

• Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überfahrhöhe 90 mm
• Mit seitlichen Rundrohrbügeln, selbsteinrastende Verriegelung
• Mit Rundzylinderschloss und drei Schlüsseln, vollbadfeuerverzinkt
• Verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern

Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe gesamt:
500 mm
Höhe umgelegt:
90 mm
Stärke Rohr:
70 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
40770
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, 30522610, Parkplatzsperren, Sperre, Sperren
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 119,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 119,46*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 119,46*
€ 4,90*
ab € 97,01*
€ 126,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 132,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.