Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caravan-Stecker 16A/220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Caravan-Stecker 16A/220 V
Caravan-Stecker 16A/220 V
Caravan-Stecker 16A/220 V
Artikel-Nr.:
     5417B-327964
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     512525555
EAN/GTIN:
     4008297125259
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 250v ip44
Caravan-Stecker 16 A, 3-polig • 250 Volt, 1 Ph+N+PE • Passend für Wohnwagen, Boote, Industrie und Handwerk Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom Leitungsquerschnitt: 16 A flexibel 4 mm² starr (ein- und mehrdrähtig) 6 mm²
Weitere Informationen:
Spannung:
220
Ausführung:
CEE-Stecker
Weitere Suchbegriffe: anhänger steckverbindung, cee-stecker 16a, Caravan-Stecker 16A/220 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,86*
1
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,12*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 4,13*
2 Tage
743
1
€ 6,99*
ab € 2,78*
€ 4,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.