Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mesto Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Mesto Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Mesto Hochdrucksprühgerät, 5 L Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417B-327689
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3565
EAN/GTIN:
     4000903356507
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgeräte 5l
hochdrucksprühgerät
Hochdrucksprühgerät, 5 L • Behälter: Stahl, polyesterbeschichtet • Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk. Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung • Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen • Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten • Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung • Pumpenhalter verhindert das Verschmutzen der Pumpe beim Befüllen • Bestücktes Ersatzteilfach mit Ersatzdichtungen • Gepolsterter Tragegurt für besseren Tragekomfort beim seitlichen Tragen über eine Schulter • Spiralschlauch mit Sicherheitsverriegelung
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Fassungsvermögen:
5
Füllinhalt:
5
Hersteller:
Mesto
Arbeitsdruck:
6
Material:
Stahl
Gewicht:
14800
Ausführung:
Hochleistungsprühgerät
Betriebsdruck:
6
Weitere Suchbegriffe: Hochdrucksprühgerät 5 Liter Ferrox
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 140,96*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 121,99*
€ 153,25*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 153,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 130,96*
€ 166,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 174,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,16*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,45*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,51*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,63*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,45*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,94*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,89*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,83*
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,53*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,51*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,04*
Zubehör
Mesto
2305
ab € 2,38*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,02*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,94*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.